text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Baliaca páska 25mm x 66m


Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpečne uzatvára širokú škálu škatuľových a kartónových materiálov vrátane vlnitej lepenky. Polypropylénový podklad odolný voči vlhkosti odoláva oderu, chemikáliám a oderu, aby pevne držal počas celého procesu prepravy. Ľahko sa prispôsobí okrajom a drsným povrchom, aby poskytla trvalé držanie. táto páska je vhodná na použitie na bežných drážkovaných obaloch (RSC) s hmotnosťou do 70 libier. Scotch® Box Sealing Tape 371 má biaxiálne orientovaný polypropylénový podklad s lepidlom z kaučukovej živice citlivým na tlak a ponúka dobrú odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu okrajov. Spĺňa environmentálne požiadavky normy ASTM D1974-92. Stredne ťažká tesniaca páska, známa aj ako baliaca páska alebo lepiaca páska, je určená na bezpečné uzatvorenie bežných drážkovaných kontajnerov (RSC) a balíkov používaných pri sťahovaní, preprave a distribúcii. Trvanlivosť a vysoká priľnavosť pásky sa osvedčuje najmä pri náročných recyklovaných vlnitých a drevovláknitých lepenkách. Vďaka svojej úspornosti a spoľahlivosti je stredne odolná tesniaca páska obľúbená u výrobcov potravín a nápojov, športových potrieb, potrubí, kovových výrobkov, automobilových dielov a nábytku.

Položka č. 37125T3M
Farba Iné
Šírka 25
Dĺžka (mm) 66
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Iné
Šírka 25
Dĺžka (mm) 66
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka 3M
Váha kusu (g) 6403
HS kód 3919101500

Popis

Scotch® Box Sealing Tape 371 bezpečne uzatvára širokú škálu škatuľových a kartónových materiálov vrátane vlnitej lepenky. Polypropylénový podklad odolný voči vlhkosti odoláva oderu, chemikáliám a oderu, aby pevne držal počas celého procesu prepravy. Ľahko sa prispôsobí okrajom a drsným povrchom, aby poskytla trvalé držanie. táto páska je vhodná na použitie na bežných drážkovaných obaloch (RSC) s hmotnosťou do 70 libier. Scotch® Box Sealing Tape 371 má biaxiálne orientovaný polypropylénový podklad s lepidlom z kaučukovej živice citlivým na tlak a ponúka dobrú odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu okrajov. Spĺňa environmentálne požiadavky normy ASTM D1974-92. Stredne ťažká tesniaca páska, známa aj ako baliaca páska alebo lepiaca páska, je určená na bezpečné uzatvorenie bežných drážkovaných kontajnerov (RSC) a balíkov používaných pri sťahovaní, preprave a distribúcii. Trvanlivosť a vysoká priľnavosť pásky sa osvedčuje najmä pri náročných recyklovaných vlnitých a drevovláknitých lepenkách. Vďaka svojej úspornosti a spoľahlivosti je stredne odolná tesniaca páska obľúbená u výrobcov potravín a nápojov, športových potrieb, potrubí, kovových výrobkov, automobilových dielov a nábytku.

Čísla materiálu

Položka č. 37125T3M
EAN 4054596459342
UBB 500614730835
UNSPSC 31201517
Číslo materiálu výrobcu 37125T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.