text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive disc 76,2MM


Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ na odstraňovanie povlakov používa mimoriadne hrubé brúsivo z karbidu kremíka a prispôsobivý netkaný materiál na účinné odstraňovanie farby a hrdze z kovových povrchov a zvarov. Naše kotúče majú bezpečný háčik a slučku a sú dobrou voľbou k drôteným kefám. použite Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc na účinné odstraňovanie

Položka č. 183503M
Max. počet otáčok (1/min) 15000
Priemer 76.2
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 15000
Priemer 76.2
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodná na nátery Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Extra hrubý
Značka 3M
Váha kusu (g) 1276.8

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ na odstraňovanie povlakov používa mimoriadne hrubé brúsivo z karbidu kremíka a prispôsobivý netkaný materiál na účinné odstraňovanie farby a hrdze z kovových povrchov a zvarov. Naše kotúče majú bezpečný háčik a slučku a sú dobrou voľbou k drôteným kefám. použite Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc na účinné odstraňovanie náterov bez poškodenia základného materiálu. Naše kotúče dobre fungujú na tvrdých povrchoch. Sú dobrou voľbou k drôteným kefám, pretože poskytujú väčšiu plochu a bezpečnejšiu možnosť bez voľných drôtov, ktoré by sa mohli uvoľniť, zatiaľ čo podklad s háčikom a slučkou kotúč pevne zaistí. Materiál kotúčov s otvoreným vláknom pracuje chladne a odoláva zaťaženiu, vďaka čomu udržiava brusivo aktívne rezanie pre konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Kotúče Scotch-Brite Roloc na odstraňovanie povlakov sa dodávajú s funkciou rýchleho nasadenia a odstránenia Roloc™ TR na rýchlu a jednoduchú výmenu kotúčov počas viacstupňových dokončovacích procesov. tieto kotúče používajú brúsivo z karbidu kremíka, syntetický minerál, ktorý je veľmi ostrý a bežne sa používa na nízkotlakové aplikácie, ako je napríklad príprava náterov. Rozkladá sa rýchlejšie ako oxid hlinitý, čím sa dosahuje vynikajúca povrchová úprava. priemyselné brúsne kotúče Scotch-Brite™ sú unikátnym produktom na úpravu povrchu s brúsnymi látkami zabudovanými do netkaných nylonových alebo iných syntetických vlákien. Spojením brusiva s vláknami vzniká brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom je odolný voči zaťaženiu a udržiava brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzuje zanášanie vlákien. rýchlovymenné kotúče Roloc TR sú menšie kotúče, ktoré majú plastový gombík alebo skrutku so závitom navrhnutú tak, aby sa ľahko a rýchlo naskrutkovali na podložku kotúča 3M™ Roloc TR* na rýchlu výmenu kotúča jednoduchým odskrutkovaním a nasunutím. Systém Roloc™ TR udržuje upevnenie bezpečné aj pri náročných aplikáciách. Ponúkame širokú škálu kotúčov Roloc, takže operátori môžu v priebehu niekoľkých sekúnd meniť kotúče z jednej aplikácie na druhú.*Predáva sa samostatne

Čísla materiálu

Položka č. 183503M
UBB 500614630019
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 18350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.