text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M 1PR EARPLUG FP01000


Zátky do uší 3M™ E-A-R™ Classic™ sú jednorazové a sú určené na zavedenie do zvukovodu, aby pomohli znížiť vystavenie nebezpečným úrovniam hluku a hlasitému zvuku. Tieto výrobky sú k dispozícii vo verzii so šnúrou a bez šnúry. chráňte svoj sluch v práci a doma s jednými z najobľúbenejších a najpoužívanejších zátkových chráničov sluchu na svete. 3M™ E-A-R

Položka č. 2C257712
Farba Yellow
Dizajn Zaoblená valcová
S čelenkou Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 31
So šnúrou Nie
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Farba Yellow
Dizajn Zaoblená valcová
S čelenkou Nie
Hodnota izolácie SNR (dB) 31
So šnúrou Nie
Počet párov 1
Lamelový model Nie
Vysoká viditeľnosť (signálne farby) Nie
S držiakom Nie
Náhradné struky Nie
Na opakované použitie Áno
Značka 3M
Model E-A-R Classic

Popis

Zátky do uší 3M™ E-A-R™ Classic™ sú jednorazové a sú určené na zavedenie do zvukovodu, aby pomohli znížiť vystavenie nebezpečným úrovniam hluku a hlasitému zvuku. Tieto výrobky sú k dispozícii vo verzii so šnúrou a bez šnúry. chráňte svoj sluch v práci a doma s jednými z najobľúbenejších a najpoužívanejších zátkových chráničov sluchu na svete. 3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs boli prvými penovými zátkovými chráničmi sluchu v odvetví s patentovanou penou 3M s pomalou regeneráciou, navrhnutou na ochranu pred hlukom. Spoločnosť 3M uvádza technológiu do života a aj dnes sa snažíme o bezpečnosť vášho sluchu rovnako ako pred 45 rokmi, keď boli vynájdené zátky do uší 3M™ E-A-R™ Classic™. navrhnuté v pohodlnom valcovitom tvare s textúrovaným povrchom poskytujú účinné tesnenie s väčším trením, ktoré zabraňuje skĺznutiu aj pri pohybe čeľustí. Mäkká pena pohlcujúca energiu ponúka nízky rovnovážny tlak, rozširuje sa podľa tvaru zvukovodu používateľa a poskytuje pohodlné a jednoduché nosenie. poskytuje redukciu hluku až do 28 dB SNR a je plne testovaná a schválená podľa normy EN 352-2.

Čísla materiálu

Položka č. 2C257712
EAN 4046719465446
UBB 500694366609
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu FP01000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.