text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štetinový kotúč RD-ZB priemer 50,8 mm granulácia 36 fialová 25000 min-¹


Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc je vyrobený s tuhými polymérovými štetinami, ktoré sú od seba vzdialené tak, že vytvárajú radiálny vzor. Naša konštrukcia štetinového kotúča ponúka optimálnu odolnosť voči zaťaženiu. Vďaka kombinácii keramického abrazívneho zrna a polymérových štetín sú tieto kotúče ideálne na mäkké a tvrdé kovy. štetin

Položka č. 075363M
Max. počet otáčok (1/min) 25000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 25000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 36
Značka 3M

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc je vyrobený s tuhými polymérovými štetinami, ktoré sú od seba vzdialené tak, že vytvárajú radiálny vzor. Naša konštrukcia štetinového kotúča ponúka optimálnu odolnosť voči zaťaženiu. Vďaka kombinácii keramického abrazívneho zrna a polymérových štetín sú tieto kotúče ideálne na mäkké a tvrdé kovy. štetinový kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's Bristle Disc používajte na čistenie, odstraňovanie náterov, tmelov alebo hrdze z tvrdých a mäkkých kovov. Naše štetinové kotúče môžete používať na hliník, mosadz, bronz, uhlíkovú oceľ, liatinu a nehrdzavejúcu oceľ. sú malé a prenosné, na ťažko dostupné miesta. Pružné štetiny zostávajú počas používania bezpečne na svojom mieste, aby ste dosiahli požadovanú povrchovú úpravu len ľahkým tlakom. Vďaka kombinácii keramických brúsnych zŕn 3M™ a polymérových štetín naše kotúče reže ostro, zatiaľ čo pružné a citlivé štetiny pomáhajú predchádzať drážkovaniu podkladu. Keramické brúsne zrno v týchto kotúčoch je zmesou oxidu hlinitého, ktorá je vyvinutá naším vlastným jedinečným procesom tak, aby bola tvrdšia a odolnejšia ako typický oxid hlinitý. Rezá rýchlejšie a vydrží dlhšie, pričom sa počas používania často láme, aby neustále poskytoval ostré hrany. Táto ostrosť zaisťuje, že na účinné obrusovanie povrchu je potrebný menší manuálny tlak. Naše kotúče sa dodávajú s nástavcom 3M Roloc a súpravou podložiek pre ešte jednoduchšiu výmenu kotúčov. Bezpečne sa uzamkne polovičným zapnutím a polovičným vypnutím. Zostava kotúčovej podložky 3M Roloc je navrhnutá tak, aby sa hodila na rôzne náradie s upínacími puzdrami alebo skľučovadlami alebo bez nich a je ideálna na použitie na pneumatickom náradí s pravouhlou alebo priamou hriadeľovou hlavou.

Čísla materiálu

Položka č. 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 07536
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.