text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štetinový kotúč RD-ZB priemer 50,8 mm granulácia 120 biela 25000 min-¹


Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc sa skladá z nášho keramického abrazívneho zrna zmiešaného s oxidom hlinitým a tvarovaných, pružných štetín, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zachovávajú si svoje abrazívne vlastnosti počas celej životnosti kotúča. použite kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc na efektívne čistenie, odi

Položka č. 075283M
Max. počet otáčok (1/min) 25000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 25000
Priemer 50.8
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 120
Značka 3M
Váha kusu (g) 1088.6

Popis

Kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc sa skladá z nášho keramického abrazívneho zrna zmiešaného s oxidom hlinitým a tvarovaných, pružných štetín, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zachovávajú si svoje abrazívne vlastnosti počas celej životnosti kotúča. použite kotúč Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc na efektívne čistenie, odihlovanie, zmiešavanie, povrchovú úpravu a leštenie. Naše štetinové kotúče sú bezpečnou alternatívou drôtených kefiek, chemikálií a pást. Majú rýchly chod s dobrým rezným účinkom a pokrývajú väčšiu plochu ako drôtené kefy. Kefy zostávajú na mieste aj počas ľahkého tlaku na odstraňovanie hrdze a náterov bez poškodenia základného materiálu. Dodávajú sa so systémom rýchlej výmeny nástavcov Roloc, pre vyššiu účinnosť. Naše štetinové kotúče dobre fungujú na oceli, hliníku a rôznych iných kovoch, pri všeobecnej údržbe, ako aj pri prestavbe automobilov a motorov. pre zvýšenie výkonu sme zmiešali oxid hlinitý s keramickým brúsnym zrnom, čím sme získali jeden z najtvrdších a najdlhšie trvajúcich dostupných minerálov. Naše kotúče sú ideálne na odstraňovanie stredne ťažkých až ťažkých materiálov, pretože keramické brúsne materiály sú navrhnuté tak, aby rezali rýchlo a zvládali aplikácie s intenzívnym teplom a namáhaním. Výrobky Scotch-Brite Bristle sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu navrhnuté tak, aby poskytovali kvalitné a konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Vyberte si z ponuky veľkostí a zrnitostí, ktoré vyhovujú jedinečným požiadavkám vášho projektu.

Čísla materiálu

Položka č. 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 07528
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.