text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

3M Štetinový kotúč BD-ZB dm 115 mm Cubitron granulácia 80+ 12000 min-¹


Štetinový kotúč Scotch-Brite™ je vybavený keramickým brúsnym zrnom a tvarovanými, pružnými štetinami, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zachovávajú si brúsne vlastnosti počas celej životnosti kotúča. Naše štetinové kotúče odstraňujú farby, škvrny, lepidlá, pripáleniny od zvarov, hrdzu, ťažké oxidy a povrchové nečistoty z veľkýc

Položka č. 2L379756
Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 12000
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 80
Značka 3M

Popis

Štetinový kotúč Scotch-Brite™ je vybavený keramickým brúsnym zrnom a tvarovanými, pružnými štetinami, ktoré poskytujú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zachovávajú si brúsne vlastnosti počas celej životnosti kotúča. Naše štetinové kotúče odstraňujú farby, škvrny, lepidlá, pripáleniny od zvarov, hrdzu, ťažké oxidy a povrchové nečistoty z veľkých plôch. používajte štetinový kotúč Scotch-Brite™, ktorý je navrhnutý tak, aby vydržal dlhšie ako drôtené a iné brúsne kotúče. Naše štetinové kotúče dobre fungujú na hliníku, mosadzi, bronze, uhlíkovej oceli, liatine, nehrdzavejúcej oceli a iných kovoch. pri bežnom používaní zostávajú pružné štetiny bezpečne na svojom mieste a pomocou ľahkého tlaku možno dosiahnuť požadovanú povrchovú úpravu. Tieto kotúče neobsahujú žiadne drôtené vlákna - pre vyššiu bezpečnosť. tieto kotúče obsahujú keramickú zmes oxidu hlinitého 3M™, keramický minerál navrhnutý pomocou procesu na zvýšenie húževnatosti a tvrdosti zrna - pre vysokú úroveň výkonu. Keramická zmes oxidu hlinitého je skonštruovaná tak, aby sa často lámala a prekonáva brúsne materiály z oxidu hlinitého v rýchlosti rezu aj v trvanlivosti. Keramické brúsne materiály, ktoré sú ideálne na stredne ťažký až ťažký úber materiálu, ako aj na dokončovacie práce, sú skonštruované tak, aby rezali rýchlo a zvládali aplikácie s intenzívnym teplom a namáhaním. brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu s brúsnymi materiálmi zabudovanými do matrice z netkaných vlákien. Kombináciou brusiva a netkaného materiálu vzniká brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Materiál s otvoreným vláknom pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, vďaka čomu udržiava brúsne minerály pri rezaní s vysokým výkonom tým, že obmedzuje zanášanie vlákien.

Čísla materiálu

Položka č. 2L379756
UBB 500652469312
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 7581A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.