text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Štetinový kotúč 76MM P400


Scotch-Brite™ radiálny štetinový kotúč má keramické brúsne zrno 3M a tvarované, pružné štetiny pre väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a abrazívnu výdrž počas celej životnosti kotúča. Náš rýchlobežný kotúč odstraňuje povrchové chyby vrátane farby, škvŕn, pripálenín a hrdze z veľkých plôch. efektívne odstraňuje farbu, škvrny, lepidlá, pripáleniny o

Položka č. 3W842064
Šírka 9.5
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 9.5
Max. počet otáčok (1/min) 20000
Priemer 75
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Keramika
Granulácia podľa CAMI 400
Značka 3M

Popis

Scotch-Brite™ radiálny štetinový kotúč má keramické brúsne zrno 3M a tvarované, pružné štetiny pre väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a abrazívnu výdrž počas celej životnosti kotúča. Náš rýchlobežný kotúč odstraňuje povrchové chyby vrátane farby, škvŕn, pripálenín a hrdze z veľkých plôch. efektívne odstraňuje farbu, škvrny, lepidlá, pripáleniny od zvarov, hrdzu, ťažké oxidy a povrchové nečistoty z veľkých plôch pomocou rýchlobežného Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc. Naše odolné kotúče sú navrhnuté tak, aby rezali rýchlo a vydržali dlhšie ako drôtené a iné brúsne kotúče. Dobre pracujú na hliníku, mosadzi, bronze, uhlíkovej oceli, liatine, nehrdzavejúcej oceli a iných kovoch. Odporúčajú sa na použitie vo všeobecných priemyselných, leteckých, automobilových, kovoobrábacích a dopravných aplikáciách. Používajú tvarované, pružné štetiny, ktoré ponúkajú väčší kontakt s povrchom ako drôtené kefy a zostávajú bezpečne na mieste počas ľahkého tlaku, aby sa dosiahla požadovaná povrchová úprava. naše kotúče obsahujú keramickú zmes oxidu hlinitého 3M, keramický minerál s vynikajúcim výkonom, ktorý je navrhnutý tak, aby zvyšoval húževnatosť a tvrdosť zrna. Táto keramická zmes oxidu hlinitého je skonštruovaná tak, aby sa často lámala, čím sa dosahuje rýchlosť rezu a dlhá životnosť, ktorá prekonáva brúsne materiály z oxidu hlinitého. Keramické brúsne materiály sú navrhnuté tak, aby zvládli aplikácie s intenzívnym teplom a namáhaním. brúsne materiály Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na úpravu povrchu, ktoré kombinujú brúsne materiály s netkaným vláknovým materiálom a vytvárajú brúsny systém, ktorý poskytuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorený pásový materiál pracuje v chlade a je odolný voči zaťaženiu, čím obmedzuje zanášanie vlákien, aby brúsne minerály rezali pri vysokom výkone.

Čísla materiálu

Položka č. 3W842064
UBB 500685069279
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 30129
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.