Šesťhranné matice
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
Matice
Šesťhranné matice
22445
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
Ťažká šesťhranná matica MF ASME ≈B18.2.4.6M Oceľ ASTM A194M Nelegovaná Gr.2H
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Normy
ASTM
A194M
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní