text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Štvorhranná spojka Gedore Veľkosť 3/4 palca dĺžka 51,5 mm s poistným čapom


Podľa DIN 3122, ISO 3315, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174 s blokovacím kolíkom, chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, zapustené uvoľňovacie tlačidlo zabraňuje náhodnej aktivácii

Položka č. G2280.003.294
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 51.5
Dĺžka 51.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 51.5
Dĺžka 51.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 20
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/4 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore

Popis

Podľa DIN 3122, ISO 3315, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174 s blokovacím kolíkom, chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, zapustené uvoľňovacie tlačidlo zabraňuje náhodnej aktivácii

Čísla materiálu

Položka č. G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6279090
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.