text.skipToContent text.skipToNavigation

Štvorhranná spojka Gedore 1994 Veľkosť 1/2 palca dĺžka 38 mm s guľovým uzáverom

Nie je skladom

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Položka č. G2280.001.994
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 38
Dĺžka (mm) 38
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 38
Dĺžka (mm) 38
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/2 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 40
Model 1994
Type Coupler

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, leštená, Vanádová oceľ 31CrV3, leštená, chrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6144670
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.