Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
8O493371
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
Štiepacie kladivo Red Rooster 11 x 12,7 x 40 mm 18 mm otvor 30 mm zdvih 4500p/min 1/4“ PT prívod vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8O493371
Zdvih (mm)
18
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.5
Údery (1/min)
4500
Vibrácie (m/s²)
3.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
18
Hmotnosť stroja (kg)
2.2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.5
Údery (1/min)
4500
Vibrácie (m/s²)
3.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
600
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O493371
EAN
8717981293780
UBB
500636721465
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
RRI-4021/4