text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel Lubrinox A2 M12X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Značka Lubrinox
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Všetky dĺžky závitov sú len orientačné hodnoty a môžu sa odchýliť.
  • Vzhľadom na nepriaznivú geometriu hlavy majú tieto spojovacie prvky zníženú nosnosť.
  • Ocelové spojovacie prvky so zníženou nosnosťou sú označené číslom „0“ pred značkou triedy vlastností, napr. „010.9“.
  • Nerezové spojovacie prvky so zníženou nosnosťou sú označené číslom „0“ pred značkou triedy vlastností, napr. „A2-070“, alebo len triedou ocele, napr. ‚A2‘.NL
  • Všetky dĺžky závitov sú len orientačné hodnoty a môžu sa odchýliť.
  • Vzhľadom na nepriaznivú geometriu hlavy majú tieto spojovacie prvky zníženú nosnosť.
  • Ocelové spojovacie prvky so zníženou nosnosťou sú označené číslom ‚0‘ pred značkou triedy vlastností, napr. „010.9“.
  • Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele so zníženou zaťažiteľnosťou sú označené buď číslom ‚0‘ pred značkou triedy vlastností, napr. ‚A2-070‘, alebo len triedou ocele, napr. ‚A2‘.FR
  • Všetky dĺžky závitov sú len orientačné hodnoty a môžu sa odchýliť.
  • Vzhľadom na nepriaznivú geometriu hlavy majú tieto spojovacie prvky zníženú zaťažiteľnosť.
  • Oceľové spojovacie prvky so zníženou zaťažiteľnosťou sú označené číslom „0“ pred značkou triedy vlastností, napr. „010.9“.
  • Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele so zníženou zaťažiteľnosťou sú označené číslom „0“ pred značkou triedy vlastností, napr. „A2-070“, alebo len triedou ocele, napr. „A2“.
  • Rozmery

    b (min.) 36
    dk (max.) 24.81
    Plný závit L ≤ 60
    k (max.) 7.44
    P 1.75
    s 8
    α 90

    Popis

    Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

    Normy

    DIN ≈7991
    ISO 10642

    Čísla materiálu

    Položka č. 51063.120.050
    EAN 8715494021401
    UBB 500719054479
    UNSPSC 31161518

    Produktov ({0})

      Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
    Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.