text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel LUBRINOX A2 70 M12X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 80 mm
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Veľkosti s priemerom > M20 a veľkosti s dĺžkou > 8xd sú minimálne triedy vlastností 50.
  • Rozmery

    k 7.5
    P 1.75
    s 19

    Popis

    Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

    Normy

    DIN 933
    NF E25-114
    NEN 1568
    ASME B18.2.3.1M
    ISO 4017

    Čísla materiálu

    Položka č. 51022.120.080
    EAN 8715494019477
    UBB 500719035411
    UNSPSC 31161620

    Produktov ({0})

      Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
    Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.