text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel Lubrinox A2 70 M16X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 80 mm
Značka Lubrinox
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Popis

Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

Normy

DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.