text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel Lubrinox A2 70 M8X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lubrinox
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 45 mm
Značka Lubrinox
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.

Rozmery

b 28
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
P 1.25
s 6

Popis

Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox

Normy

DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 51053.080.045
EAN 8715494020589
UBB 500719046558
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.