Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55343
55343.040.006
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
Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN 7985-TX Nerezoceľ A4 M4X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
6 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.32
HS kód
7318155290
Rozmery
d-D
M4
Dĺžka závitu (min.)
22
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
25
k
3.1
L (mm)
6
P
0.7
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7045 TX
DIN
7985 TX
Čísla materiálu
Položka č.
55343.040.006
EAN
8712423016699
UBB
500654324812
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní