Skrutky s polguľatou hlavou
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutky s polguľatou hlavou
51033
51033.060.020
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
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A2 M6X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Lubrinox
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
20 mm
Značka
Lubrinox
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Vzhľadom na nepriaznivú geometriu hlavy majú tieto spojovacie prvky zníženú nosnosť.
Ocelové spojovacie prvky so zníženou nosnosťou sú označené číslicou "0" pred značkou triedy vlastností, napr. "010.9".
Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele so zníženou nosnosťou sú označené buď číslom "0" pred značkou triedy vlastností, napr. "A2-070", alebo len triedou ocele, napr. "A2".
Rozmery
dk (max.)
10.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
3.3
P
1
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Upevňovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele Lubrinox® sú navrhnuté tak, aby zabránili galovaniu (studené zváranie) skrutkových závitov, čo je známy a problematický jav pri použití normálnych spojovacích prvkov z nehrdzavejúcej ocele. Prečo si vybrať Lubrinox® - Zabraňuje studenému zvareniu vnútorných a vonkajších závitov skrutiek - pripravené na použitie, nie je potrebné ručne aplikovať mastnotu - ušetrí v priemere 25 sekúnd času inštalácie na skrutku - FDA schválené, bezpečné použitie v potravinárskom priemysle - Vysoko kvalitný, čistý vzhľad nehrdzavejúcej ocele - Funguje dobre aj so zaisťovačom závitov, ako je Loctite® - Najlepší výsledok dosiahnete používaním skrutiek Lubrinox a matíc Lubrinox
Normy
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Čísla materiálu
Položka č.
51033.060.020
EAN
8715494019941
UBB
500719040106
UNSPSC
31161518
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní