WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Bezpečnostné drôty
54253
54253.060.025
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
Šroub s bezpečnostním drátem Nerezoceľ A2 6X25MM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
Rozmery
B
13
D
6.3
D (mm)
6
L (mm)
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54253.060.025
EAN
4043377306418
UBB
500616950993
UNSPSC
31162400
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní