zvárovacie svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
zvárovacie svorníky
16221
16221.080.140
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
Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Oceľ Nelegovaná 4.6 weldable M8X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.6 weldable
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
140 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.6 weldable
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
40
d-D
M8
ds (max.)
8
L (mm)
140
m
6.5
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
525
Čísla materiálu
Položka č.
16221.080.140
EAN
8717077313767
UBB
500650992315
UNSPSC
31162400
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní