text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Oceľ Nelegovaná 4.6 weldable M30X270


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.6 weldable
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 270 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6 weldable
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 105
d-D M30
ds (max.) 30
L (mm) 270
m 24
P 3.5
s 46

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Položka č. 16221.300.270
EAN 8717077313842
UBB 500650993149
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.