text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Oceľ Nelegovaná 4.6 weldable M16X190


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.6 weldable
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 190 mm
Značka Fabory
Trieda 4.6 weldable
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 65
d-D M16
ds (max.) 16
L (mm) 190
m 13
P 2
s 24

Normy

DIN 525

Čísla materiálu

Položka č. 16221.160.190
EAN 8717077313804
UBB 500650992729
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.