text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 967 XL HF TORX® TX 25 x 154


967 XL HF TORX® L-klíč s pridržiavacou funkciou, dlhý, TX 25 x 154 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. S pridržiavacou funkciou (HF) na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Ná

Položka č. 7Z783364
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 967 XL
Type HF Torx L-Key

Popis

967 XL HF TORX® L-klíč s pridržiavacou funkciou, dlhý, TX 25 x 154 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. S pridržiavacou funkciou (HF) na dlhom ramene na bezpečné uchytenie skrutky na nástroji. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z783364
EAN 4013288193728
UBB 500686615245
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024456001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.