text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 967 PKXL TORX® TX 40 x 224


967 PKXL TORX® L-klíč, dlhý, TX 40 x 224 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchl

Položka č. 3K776288
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 40
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Popis

967 PKXL TORX® L-klíč, dlhý, TX 40 x 224 mmVysokokvalitné L-klíče pre zapustené skrutky TORX®. Guľôčkové zakončenie na dlhom ramene umožňuje spoľahlivú prácu aj v náročných montážnych situáciách. Dodáva sa s extra dlhým ramenom. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserom vygravírovaným a tým aj opotrebovaniu odolným označeniam veľkosti na L-klíči.

Čísla materiálu

Položka č. 3K776288
EAN 4013288194138
UBB 500686610451
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024469001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.