text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL palec 3/8“ x 224


3950 PKL L-klúč, imperiálny, nerezový, 3/8", x 224 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne šesťhranné skrutky od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia z

Položka č. 81623.096.224
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 224
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 224
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 3/8 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 42
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 225
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 PKL L-klúč, imperiálny, nerezový, 3/8", x 224 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre imperiálne šesťhranné skrutky od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.096.224
EAN 4013288117236
UBB 500511584137
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022718001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.