text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL 8,0 x 195


3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 8 x 195 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapuste

Položka č. 81623.080.195
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 195
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 195
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 37
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 8 x 195 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.080.195
EAN 4013288111340
UBB 500511643388
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022708001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.