text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 3950 PKL 5,0 x 154


3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapuste

Položka č. 81623.050.154
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 154
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 154
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 27
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 41
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 PKL L-klúč, metrický, nerezový, 5 x 154 mmVysokokvalitné L-klúče z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",.

Čísla materiálu

Položka č. 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022705001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.