text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná staviteľská skrutka s kužeľovým hrotom DIN ˜705A Nerezová oceľ (SS) A2 50 s DIN 914

Položka č. 51373.100.001
Priemer
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914

technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914

Normy

DIN 705-A

Čísla materiálu

Položka č. 51373.100.001
EAN 8715494057967
UBB 500720254019
UNSPSC 31162400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.