Poistné matice
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
Matice
Poistné matice
12870
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
Šesťhranná poistná matica s prírubou ISO 4161 Oceľ Pozinkované 10
Previous
Next
Položka č.
Značka
Spiralock
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Spiralock
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Thanks to its unique thread configuration the Spiralock flange nut offers a perfect solution where a joint must be reliably tightened and locked.Benefits of the Spiralock flange nut are a.o.:
Exceptionally resistant to vibration loosening
Eliminates need for other locking devices
Accepts standard male fasteners (with thread tolerance class 4g6g, 6g, 6h and MJ)
Improves joint fatigue life
Consistent reusability
Eases assembly, reducing assembly time
Reduces life cycle cost of threaded jointsBecause of the Spiralock design, threaded joints generally require 10% - 20% greater torque than is required for standard joints, due to the redirecting of some assembly forces from an axial direction to a radial direction. The increase in torque will vary depending on the types of materials and coatings being used (nut, bolt, joint, etc.). This torque/tension relationship should be evaluated in the actual joint to determine the proper torque required to develop the specified tension. Guidance available through our Technology Department.
Normy
ISO
4161
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní