text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica pre tlakové nádoby apod. ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 5-2

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 5-2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

technické údaje

Značka Fabory
Trieda 5-2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic pro tlakové nádoby apod.:
  • Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, max. přetlacích 40 bar.
  • Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a ISO 898-2 a DIN 267-13.
  • V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
  • Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pre tlakové nádoby

Normy

ISO 4032

Produktov (16)

Priemer   Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
M6 - -
M10 - -
M12 - -
M14 - -
M16 - -
M18 - -
M20 - -
M22 - -
M24 - -
M27 - -
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.