text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M64X1,50 (≠DIN)

technické údaje

Priemer M64
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M64
m 32
P 1.5
s 95

Normy

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2

Čísla materiálu

Položka č. 11070.640.150
EAN 8715492569219
UBB 950355708112
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.