Nízke matice
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
Nízke matice
11350
11350.080.001
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
Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 04 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
04
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
Čísla materiálu
Položka č.
11350.080.001
EAN
8715492570864
UBB
950355696077
UNSPSC
31161727