text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit MF DIN 439 2 Oceľ Pozinkované 04 M27X2,00 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M27
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Normy

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
DIN 439-2
ISO 8675

Čísla materiálu

Položka č. 11075.270.200
EAN 8715492569592
UBB 951355080676
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.