text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M22X2,00 (LH)

technické údaje

Priemer M22
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozmery

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Normy

DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 11074.220.200
EAN 8715492569356
UBB 950355716453
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.