text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Nerezoceľ A2 70 M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.9
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 51080.080.001
EAN 8715492267382
UBB 950355217809
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.