Matice
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
Matice
Šesťhranné matice
22376
22376.160.001
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
Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezoceľ ASTM A194M Gr.8T M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
Gr.8T
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Značka
Fabory
Trieda
Gr.8T
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
40.5
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Rozmery
d-D
M16
F
24
H
16
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Položka č.
22376.160.001
EAN
8715492922847
UBB
500635542037
UNSPSC
31161727
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní