text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezoceľ ASTM A194M Gr.8 M18


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A194M
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 58.2
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
HS kód 7318163990

Rozmery

d-D M18
F 27
H 18
P 2.5

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Čísla materiálu

Položka č. 22374.180.001
EAN 8715492921468
UBB 500635587669
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.