text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná klobúčiková matica vysoká DIN 1587 Oceľ Nelegovaná 6 M12


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 28.3
HS kód 7318169290

Rozmery

d-D M12
dk (max.) 18
h 22
m (max.) 10
P 1.75
s 19
Hrúbka steny t 16

Normy

NEN 1618
DIN 1587

Čísla materiálu

Položka č. 16500.120.001
EAN 8715492591319
UBB 950355172269
UNSPSC 31161705

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.