text.skipToContent text.skipToNavigation

Šabľová píla Bosch GSA 1300 ks

Položka č. B4525.000.030
Hmotnosť 4.1
Zdvih (mm) 28
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hĺbka rezu v dreve (mm) 230
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 2900
Hĺbka rezu v plechu (400 N/mm²) (mm) 20

technické údaje

Hmotnosť 4.1
Zdvih (mm) 28
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1300
Hĺbka rezu v dreve (mm) 230
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 2900
Hĺbka rezu v plechu (400 N/mm²) (mm) 20
Značka Bosch
Váha kusu (g) 6430
Model GSA 1300 PCE
Type Sabre Saw

Čísla materiálu

Položka č. B4525.000.030
EAN 3165140578288
UBB 500577199523
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 060164E200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.