Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Impulzné kľúče
RRI-40SARE
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
Červený kohút RRI-SA Nevypínateľný priamy rázový kľúč 1/4„ šesťhranný pohon 10-17Nm 1/4“ PT 4200 ot.
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-40SARE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
17
Maximálny uťahovací moment (Nm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
17
Maximálny uťahovací moment (Nm)
17
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-40SARE
EAN
8717981203789
UBB
500619071300
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-40SA