Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-50RRED
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
Červený kohút nevypínací priamy impulzný kľúč 3/8„ štvorhran 10,5-17Nm 1/4“ PT 4300RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-50RRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
17
Maximálny uťahovací moment (Nm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
4300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
17
Maximálny uťahovací moment (Nm)
17
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
288
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-50RRED
EAN
8717981204076
UBB
500619072621
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-50R