text.skipToContent text.skipToNavigation

Červené skrutkovače ROOSTER RRI-SA30512W


Artikelnummer 1A852999
Výška 47
Dĺžka (mm) 351
Hmotnosť stroja (kg) 1.36
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 480
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Verpakt per 1

Specificaties

Výška 47
Dĺžka (mm) 351
Hmotnosť stroja (kg) 1.36
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 480
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 12
Maximálny uťahovací moment (Nm) 12
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
HS kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 1A852999
EAN 8717981414857
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SA30512W
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.