text.skipToContent text.skipToNavigation

Červené skrutkovače ROOSTER RRI-SA30512


Položka č. 4R864849
Výška 46
Dĺžka (mm) 351
Hmotnosť stroja (kg) 1.36
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 480
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 46
Dĺžka (mm) 351
Hmotnosť stroja (kg) 1.36
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 480
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 12
Maximálny uťahovací moment (Nm) 12
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 660
Značka Red Rooster
HS kód 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 4R864849
EAN 8717981414840
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SA30512
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.