Tlakové pneumatické nástroje
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
Šrubováky
5Y420341
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
Červené skrutkovače ROOSTER RRI-SA10704W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Y420341
Výška
50
Dĺžka (mm)
309
Hmotnosť stroja (kg)
1.02
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
750
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
50
Dĺžka (mm)
309
Hmotnosť stroja (kg)
1.02
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
750
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
4
Maximálny uťahovací moment (Nm)
4
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
4
Požadovaný objem vzduchu
450
Značka
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Y420341
EAN
8717981416844
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-SA10704W