Tlakové pneumatické nástroje
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
Šrubováky
1K686831
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
Červené skrutkovače ROOSTER RRI-BS9H2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1K686831
Menovité napätie (V)
20
Výška
238
Dĺžka (mm)
203
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Voľnobežné otáčky (1/min)
300 - 800
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
20
Výška
238
Dĺžka (mm)
203
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
9
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Voľnobežné otáčky (1/min)
300 - 800
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Red Rooster
Type
Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K686831
EAN
8717981400669
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-BS9H2