text.skipToContent text.skipToNavigation

Červené skrutkovače ROOSTER RRI-BS6H2


Položka č. 1E976615
Menovité napätie (V) 20
Výška 238
Dĺžka (mm) 203
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 6
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Voľnobežné otáčky (1/min) 300 - 1000
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 20
Výška 238
Dĺžka (mm) 203
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 6
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Voľnobežné otáčky (1/min) 300 - 1000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Red Rooster
Type Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 1E976615
EAN 8717981400652
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-BS6H2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.