Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
RRI-5125-2SVRED
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
Červená dlaňová orbitálna brúska s vysávačom pre DE 125 mm podložka 1/4“ PT vstup vzduchu 2,5 mm zdvih 2,5 m/s²
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-5125-2SVRED
Zdvih (mm)
2.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
2.5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
125
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
780
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-5125-2SVRED
EAN
8717981197170
UBB
500619073611
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RRI-5125-2SV