text.skipToContent text.skipToNavigation

Červená dlaňová orbitálna brúska Rooster s vysávačom pre DE 125 mm podložka 1/4“ PT prívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²

Položka č. RRI-5125-5SVRED
Zdvih (mm) 5
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster

technické údaje

Zdvih (mm) 5
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 125
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Požadovaný objem vzduchu 294
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 780

Čísla materiálu

Položka č. RRI-5125-5SVRED
EAN 8717981197163
UBB 500619073959
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu RRI-5125-5SV
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.