Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
RRI-6150-5SVRED
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
Červená dlaňová orbitálna brúska Rooster s vákuom pre DE 150 mm podložka 1/4“ PT prívod vzduchu 5 mm zdvih 2,5 m/s²
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-6150-5SVRED
Zdvih (mm)
5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
5
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
780
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-6150-5SVRED
EAN
8717981197194
UBB
500619075939
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RRI-6150-5SV