text.skipToContent text.skipToNavigation

ČERVENÝ ROOSTER Skrutkovače RRI-SD11601


Položka č. 7J069622
Výška 10.4
Dĺžka (mm) 244
Hmotnosť stroja (kg) 0.59
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 1600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 10.4
Dĺžka (mm) 244
Hmotnosť stroja (kg) 0.59
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 1600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1.5
Maximálny uťahovací moment (Nm) 1.5
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ráčnový model Nie
Impulzný ovládač Nie
Max. veľkosť závitu (metrická) 4
Požadovaný objem vzduchu 390
Značka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 7J069622
EAN 8717981414505
UNSPSC 42272202
Číslo materiálu výrobcu RRI-SD11601
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.