Tlakové pneumatické nástroje
Všetky kategórie
Brands
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
Rázové uťahováky
4Y115699
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
ČERVENÝ ROOSTER Rázové uťahováky RRI-1400M
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Y115699
Dĺžka (mm)
120
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
470
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
120
Hmotnosť stroja (kg)
1.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
9000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
470
Maximálny uťahovací moment (Nm)
470
Nastaviteľný príťažlivý moment
Nie
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Nie
Max. veľkosť závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
510
Značka
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRI-1400M